Lampa warsztatowa Planonlight LED Black Series

Nr art.: 081353
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
3 sztuk w magazynie

Opis

Wykonanie:

Planonlight LED Black Series jest lampą warsztatową o najsilniejszym strumieniu światła i najbardziej zwartej konstrukcjispośród wszystkich lamp warsztatowych Planonlight. Wersje nabudowywane z różnymi możliwościami mocowania, do zastosowania w najtrudniejszych warunkach przemysłowych.
  • Bardzo silny strumień światła diod LED 157 lm/W.
  • Całkowicie bezobsługowe(trwałość 50000 h).
  • Nadają się dobrze do uzupełniania wyposażenia dzięki szczególnie małym wymiarom, mogą być również stosowane w maszynach o wielu zakamarkach.
  • Duża liczba wariantów z 8 różnymi modelami (wersja do wbudowania na zamówienie).
  • Różne sposoby mocowania: montażrówno z powierzchnią albo na regulowanych uchwytach 081381 dla montażu na stropie pod kątem 45°.
  • Lepszy isprawdzony sposób uszczelnienia, stopień ochrony IP68 i IP69K (szczelność na przenikanie emulsji).

Wskazówka:

Napięcie robocze 24 V DC − podłączenie bezpośrednio do napięcia sieciowego (230 V / 50 Hz) powoduje uszkodzenie lampy!Należy użyć transformatora nr 081375.