Prevedenie:
Planonlight LED
Black Series je najsilnejšie,
najhustejšie a
najkompaktnejšie pracovné svietidlo typu Planolight. Variant nadstavca s flexibilnými možnosťami montáže pre najnáročnejšie priemyselné použitie.
- Najvyššia svietivosť so 157 lumenmi/watt LED.
- Absolútne bezúdržbové (so životnosťou 50 000 h).
- Optimálne na dodatočnú montáž vďaka extrémne kompaktnému dizajnu, aj na použitie v strojoch s veľa uhlami.
- Mimoriadne rozmanité s 8 rôznymi modelmi (zabudovaná verzia na vyžiadanie).
- Flexibilné upevnenie: Zapustená inštalácia alebo s vhodnou nastaviteľnou konzolou 081381 pre 45° stropnú montáž.
- Vylepšený a osvedčený princíp tesnenia s krytím IP68 a IP69K (odolné voči emulzii).
Poznámka:
Prevádzkové napätie 24 V DC – pripojenie priamo na sieťové napätie (230 V/50 Hz) svetidlo zničí!Pripojenie k sieťovému napätiu cez transformátor č.
081375.