Arbeitsraumleuchte Planonlight LED Black Series

Artikel-Nr.: 081353
ab 
Netto: 340,00 €
auf Anfrage
Lieferbar
53 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Planonlight LED Black Series ist die stärkste, dichteste und kompakteste unter den Planonlight Arbeitsleuchten. Anbauvariante mit flexiblen Befestigungsmöglichkeiten für härteste industrielle Anwendungsbereiche.
  • Höchste Leuchtkraft mit 157 Lumen/Watt LEDs.
  • Absolut wartungsfrei (mit einer Lebensdauer von 50000 h).
  • Optimal zur Nachrüstung durch die äußerst kompakten Bauformen, auch für den Einsatz in sehr verwinkelten Maschinen.
  • Äußerst variantenreich mit 8 verschiedenen Modellen (Einbauversion auf Anfrage).
  • Flexible Befestigung: Flächenbündiger Einbau oder mit passender, verstellbarer Halterung 081381 für 45° Deckenmontage.
  • Verbessertes und bewährtes Dichtprinzip mit IP68 und IP69K (Emulsionsdicht).

Hinweis:

Betriebsspannung 24 V DC - Anschluss direkt an die Netzspannung (230 V/50 Hz) zerstört die Leuchte!Anschluss an die Netzspannung über Transformator Nr. 081375.