Werkruimtelamp Planonlight LED Black Series

Artikelnummer: 081353
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
50 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Planonlight LED Black Series is de sterkste, dichtste en meest compacte onder de Planonlight werklampen. Aanbouwuitvoering met flexibele bevestigingsmogelijkheden voor zeer zware industriële toepassingsgebieden.
  • Zeer hoge lichtopbrengst met 157 lumen/watt leds.
  • Absoluut onderhoudsvrij (met een levensduur van 50000 h).
  • Optimaal voor uitbreiding dankzij de uiterst compacte constructie, ook voor gebruik in machines met veel hoeken.
  • Veel varianten met 8 verschillende modellen (inbouwuitvoering op aanvraag).
  • Flexibele bevestiging: Vlakke inbouw of met geschikte, verstelbare houder 081381 voor 45° plafondmontage.
  • Verbeterd en beproefd afdichtprincipe met IP68 en IP69K (emulsiedicht).

Tip:

Bedrijfsspanning 24 V DC - door directe aansluiting op de netspanning (230 V/50 Hz) raakt de lamp onherstelbaar beschadigd!Aansluiting op de netspanning via transformator nr. 081375.