{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 1 | |
materiał podłoża | Pełna skóra bydlęca | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez lateksu; bez dimetyloformamidu | |
wariant powłoki | Bez powłoki | |
masa | 80 g | |
materiał | Pełna skóra bydlęca | |
rozmiar rękawic | 7 | |
długość | 260 mm | |
Grubość | 0,9 | |
EN 388. | 3143X | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice dla kierowców | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
kolor | białe | |
Rodzaj produktu | Rękawice dla kierowców |
Numer artykułu | 094060 7 | |
EAN / GTIN | 4062406094522 | |
Numer producenta | 094060 7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Para rękawic skórzanych dla kierowcy, bez wyściółki, rozmiar rękawic: 7
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
od
1
szt.
31,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
12
szt.
25,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
od
1
szt.
38,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
12
szt.
31,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres zastosowania | Uniwersalne | Uniwersalne |
zawartość | 1 | 1 |
zastosowanie | wielorazowe | wielorazowe |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez lateksu; bez dimetyloformamidu | bez sylikonu; bez lateksu; bez dimetyloformamidu |
EN 388. | 3143X | 3133X |
Rodzaj rękawic | Rękawice dla kierowców | Rękawice dla kierowców |
wariant powłoki | Bez powłoki | Bez powłoki |