Driver bőrkesztyű pár, bélés nélkül, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094060 7
Ár / 1 pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 pár -től/tól
    6,60 € / 1 pár
  • 12 párok -től/tól
    5,50 € / 1 pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
1 534 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Ár / 1 pár (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom, pár 1 pár
Verzió, EN 388 EN388:2016
Kopásállóság 3
Vágásállóság (Coupe-Test) 1
Továbbszakadási ellenállás 4
Átszúrási ellenállás 3
Vágásállóság (TDM) X
Ütés elleni védelem nincs meghatározva
Bőrtípus szín bőr
Állat, szín bőr szarvasmarha
Vastagság 0,9 mm
EN 388 kód 3143X
Szín fehér
Termék fajtája kesztyűk
Kesztyűméret 7
Felhasználási terület univerzális
Zár gumis rész
Kivitel ötujjas
Ismételt használat többször használatos
Mértékegység pár
Szabvány EN 388
Hordozóanyag Bőr
Bevonat nincs bevonat
Bélelt nem
Tulajdonságok DMF mentes; Szilikonmentes; latexmentes
Védelmi kategória II
Teljes hossz L 260 mm
Súly összesen 80 g
Tartalom pár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094060 7
EAN / GTIN 4062406094522
Gyártó száma 094060 7
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Szín marhabőr sofőr kesztyű jó illeszkedéssel és fogásbiztonsággal. Optimálisan tart a kézfejnél lévő bevarrott guminak köszönhetően.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Védi a kezeket a mechanikai kockázatoktól, horzsolásoktól, ütésektől és egyéb felületi sérülésektől.
  • Optimális védőhatás csak a védendő terület teljes lefedettsége esetén biztosított. Záró védőkesztyű esetén ellenőrizze, hogy a zár megfelelően szorosak-e. A védőkesztyű nem csúszhat. Válasszon megfelelő kesztyűméretet.

Rendeltetésellenes használat
  • Nem védenek a kémiai, mikrobiológiai, termikus, elektromos, vágási veszélyekkel szemben.
  • Ne használja forgó gépalkatrészek közelében.
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz