{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Par | 1 par | |
| Verzija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Otpornost na abraziju | 3 | |
| Otpornost na rezanje (Coupe test) | 1 | |
| Otpornost na dalje trganje | 4 | |
| Otpornost na probadanje | 3 | |
| Otpornost na rezanje (TDM) | X | |
| Zaštita od šokova | nije određeno | |
| Vrsta kože | puna koža | |
| Životinja, puna koža | govedo | |
| Debljina | 0,9 mm | |
| EN 388 Code | 3143X | |
| Boja | bijela | |
| Vrsta proizvoda | rukavice | |
| Veličina rukavice | 7 | |
| Područje primjene | svestranost | |
| Zatvarač | vlačna sila gume | |
| Izvedba | pet prstiju | |
| Ponovna uporaba | višekratno | |
| Jedinica | par | |
| Norma | EN 388 | |
| Potporni materijal | Koža | |
| Premaz | bez presvlake | |
| Podstavljeno | ne | |
| Karakteristike | Bez silikona; bez DMF-a; bez lateksa | |
| Kategorija zaštite | II | |
| Duljina ukupno L | 260 mm | |
| Ukupna težina | 80 g | |
| Sadržaj | par |
| Broj artikla | 094060 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406094522 | |
| Broj proizvođača | 094060 7 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |