{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 50 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±4 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | MANOSKOP® 721 Quick | |
długość całkowita L | 352 mm | |
zakres momentu obrotowego | 6 Nm - 50 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 5 lbfft - 36 lbfft | |
podziałka skali, 1 kreska = | 2 Nm | |
masa | 880 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
wskaźnik | analog | |
sygnalizacja rozłączenia | dotykowy; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
funkcja łamania | nie | |
funkcja Slipper | nie | |
QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany | nie | |
wskazówka bierna | nie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 293 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657225 50 | |
EAN / GTIN | 4018754268917 | |
Numer producenta | 50204005 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucz dynamometryczny Standard MANOSKOP® 721 z grzechotką, Maksymalny moment obrotowy: 50Nm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 746,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 333,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
927,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | Nm; lbfft | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | Nm |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo | dociąganie w prawo | dociąganie w prawo |
Technika pomiarowa | mechanicznie | mechanicznie | mechanicznie |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | cyfrowy, regulowany | bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) |
Regulacja załączenia | przestawny, | przestawny, | Wstępnie ustawiony |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 293 mm | 228 mm | 208 mm |