{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 17 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
⌀ po stronie napędu | 30 mm | |
długość | 85 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | |
z tulejką z tworzywa sztucznego | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 651260 17 | |
EAN / GTIN | 4000896045822 | |
Numer producenta | 903SLG-17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala z obrotową tuleją z tworzywa sztucznego, rozwartość klucza: 17mm
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
106,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
33,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
43,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
162 sztuk w magazynie
61,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
92,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 30 mm | 26 mm | 26 mm | 30 mm | 26,5 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | klucz nasadowy 6-kątny | do kluczy nasadowych 6-kątnych | klucz nasadowy 6-kątny | klucz nasadowy 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
nadają się do zastosowania maszynowego | tak | tak | tak | tak | tak |
długość | 85 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
rozwartość klucza | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |