• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Bussola IMPACT con bocca esagonale da 1/2 pollici con guaina in plastica girevole, Apertura: 17mm

Codice art.: 651260 17
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
109 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l´uso con macchina si
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/2 pollice
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 17 mm
Diametro esterno, Per viti a esagono esterno 28,4 mm
Particolarità, Per viti a esagono esterno Con guaina in plastica
Tipo di prodotto Bussola
Materiale acciaio al cromo-molibdeno
Superficie Es. fosfatata al manganese
Lunghezza complessiva 85 mm
Trasmissione Quadro interno
Uscita Per viti a esagono esterno
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 651260 17
EAN / GTIN 4000896045822
Codice del produttore 903SLG-17
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta appositamente progettata per l’uso con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio.
Quando si sostituiscono ruote e pneumatici, è importante che i dadi o i bulloni siano serrati correttamente per garantire una guida sicura. È possibile utilizzare una chiave a bussola con bocca esagonale insieme a un’apposita bussola di plastica per assicurarsi che i dadi o i bulloni siano sufficientemente stretti senza danneggiare i cerchi. La chiave a bussola è adatta anche per gli avvitatori a percussione.
La bussola di plastica protegge i cerchi e previene graffi o altri danni che possono essere causati dall’utensile. In questo modo potrai essere certo che la tua auto sarà sempre in buono stato.
La chiave a bussola è una parte fondamentale di ogni officina automobilistica che si rispetti. Sia che lavori da solo sulla tua auto o che tu faccia cambiare ruote e pneumatici da un professionista, questo tipo di strumento non dovrebbe mai mancare.

Vantaggi:

  • Con guaina in plastica girevole (esterna) per la protezione dei cerchi in fase di applicazione delle viti per ruote.
  • Possibilità di posizionamento con l’avvitatore in funzione grazie alla corsa libera del cappuccio di protezione.
  • Con inserto in plastica per la protezione delle superfici delle viti per ruote.
  • Il profilo esagonale Transaction garantisce una maggiore durata.

Materiale:

Acciaio al cromo molibdeno, fosfatata al manganese.