Vaso IMPACT de 6 caras, 1/2 pulgada con casquillo de plástico giratorio, Ancho de llave: 17mm

Número de artículo: 651260 17
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
154 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L 85 mm
Material acero al cromo molibdeno
Para uso en máquina sí
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/2 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 17 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos 28,4 mm
Particularidad, Para tornillos hexagonales externos Con casquillo de plástico
Superficie Manganeso-fosfatado
Accionamiento Cuadrado interior
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 651260 17
EAN / GTIN 4000896045822
Número del fabricante 903SLG-17
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con perforación transversal y ranura angular para la fijación.
Al cambiar las ruedas y los neumáticos, es importante que las tuercas o los tornillos estén bien apretados para garantizar una conducción segura. Con una llave de vaso hexagonal con manguito de plástico, puede asegurarse de que las tuercas o tornillos estén bien apretados sin dañar las llantas. La llave de vaso también es adecuada para destornilladores de percusión.
El manguito de plástico protege las llantas y evita arañazos u otros daños que pueda causar la herramienta. Así puede asegurarse de que su coche siempre estará en las mejores condiciones.
La llave de vaso es un componente importante en cualquier taller de coches. Tanto si trabaja usted en su coche o si solicita el cambio de ruedas y neumáticos a un profesional, esta herramienta no debe faltar nunca.

Ventaja:

  • Con casquillo de plástico giratorio (exterior) para la protección de las llantas al aplicar los tornillos de rueda.
  • Es posible el posicionado con el destornillador en marcha, porque la cubierta protectora tiene marcha libre.
  • Con inserto de plástico para la protección de las superficies en los tornillos de rueda.
  • El perfil de transacción de 6 caras ayuda a alargar la vida útil.

Material:

Acero al cromo molibdeno, manganeso fosfatado.