Douille IMPACT 6 pans, 1/2 pouce avec gaine pivotante en plastique, Ouverture: 17mm

Réf.: 651260 17
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
186 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit douille
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Longueur totale L 85 mm
Matériau acier au chrome-molybdène
Pour utilisation sur machine oui
Taille entraînement, carré femelle 1/2 pouce
Ouverture, pour vis à six pans mâles 17 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 28,4 mm
Particularité, pour vis à six pans mâles avec gaine en plastique
Surface avec phosphate de manganèse
Transmission carré femelle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 651260 17
EAN / GTIN 4000896045822
Réf. fabricant 903SLG-17
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Exécution:

Forme spéciale pour l'utilisation dans des clés à chocs électriques ou pneumatiques. Perçage transversal et rainure circulaire de fixation.
Lors du changement des roues et des pneus, il est important que les écrous ou les vis soient correctement serrés afin de garantir une conduite sûre. Une clé à douilles 6 pans avec douille en plastique permet de garantir un serrage suffisant des écrous ou des vis sans endommager les jantes. La clé à douilles convient également pour les clés à chocs.
La douille en plastique protège les jantes et évite les rayures ou autres dommages susceptibles d’être causés par l’outil. Vous pouvez ainsi être certain que votre véhicule restera toujours en parfait état.
La clé à douilles est un outil important de tout atelier de réparation automobile. Que vous travailliez vous-même sur votre voiture ou que vous fassiez appel à un professionnel pour changer les roues et les pneus, cet outil est indispensable.

Avantage(s):

  • Avec gaine pivotante (extérieure) en plastique pour protéger les jantes lors du vissage des boulons de roue.
  • Positionnement possible avec la boulonneuse en marche, étant donné que la gaine de protection est libre.
  • Avec douille en plastique pour protéger les surfaces au niveau des boulons de roue.
  • Profilé Transaction 6 pans pour une plus longue durée de vie.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, phosphaté au manganèse.