{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do średnicy uchwytu | 160 mm | |
długość L | 67 mm | |
szerokość B | 36 mm | |
wysokość H | 53 mm | |
rozstaw otworów a | 12 mm | |
rozstaw otworów b | 19 mm | |
szerokość rowka D | 17 mm | |
dla gwintu DIN 912 | M12 | |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |
Numer artykułu | 313400 160 | |
EAN / GTIN | 4019208193373 | |
Numer producenta | 1028171 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 160
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
380,77 PLN
(PLN 126,92 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
251,23 PLN
(PLN 83,74 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rozstaw otworów a | 12 mm | 12 mm |
szerokość B | 36 mm | 36 mm |
do średnicy uchwytu | 160 mm | 160 mm |
dla gwintu DIN 912 | M12 | M12 |
wysokość H | 53 mm | 53 mm |
długość L | 67 mm | 67 mm |
Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile | Szczęki uchwytów tokarskich o dużej sile |