{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6800NIJ | |
rozstaw otworów e | 16 mm | |
rozstaw otworów f | 22,5-26 mm | |
⌀ otworu d | 4,5 mm | |
wysokość mocowania H | 19 mm | |
siła przyczepności P1 | 600 N | |
siła przyczepności P2 | 1 100 N | |
wysokość całkowita | 98 mm | |
długość całkowita | 61 mm | |
śruba dociskowa | M5×30 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski pionowe |
Numer artykułu | 376505 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008888 | |
Numer producenta | 557434 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Dociski pionowe z poziomą stopką, nierdzewne, Typ: 1
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
233,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
72,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
śruba dociskowa | M5×30 mm | M5×30 mm |
⌀ otworu d | 4,5 mm | 3 mm |
wysokość całkowita | 98 mm | 77 mm |
długość całkowita | 61 mm | 51,5 mm |
siła przyczepności P1 | 600 N | 500 N |
rozstaw otworów e | 16 mm | 16 mm |
typ | 6800NIJ | 376508 1 |