Dociski regulowane krótkie, Typ: 5

Nr art.: 370092 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 764Md
szerokość rowka teowego 14 mm
śruba mocująca G M12
wysokość mocowania h-H 6 mm - 50 mm
siła mocowania 32 kN
A 36 mm
A1 78 mm
B 54 mm
B1 18 mm
L 95 mm
odcinek przesuwu V 12 mm - 82 mm
rozwartość klucza SW 8 mm
śruba mocująca G1 M16
Rodzaj produktu Napinacz mechaniczny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370092 5
EAN / GTIN 4020772003135
Numer producenta 556189

Opis

Wykonanie:

  • siła mocowania 30 lub 49 kN, moment obrotowy dokręcania ok. 100 Nm
  • odkuwany element mocujący ze stali stopowej do ulepszania cieplnego, cynkowany na czarno
  • płynna regulacja wysokości i długości
  • mała wysokość.

W dostawie:

  • element podstawowy i docisk
  • nakrętki teoweDIN 508 ze śrubą mocującą o klasie wytrzymałości 12.9.

Wyp. dodatkowe:

łapy do docisków nr 370095.