Kompaktni nastavljivi vpenjalniki kratke, Tip: 5

Št. art.: 370092 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 764Md
Širina T-utora 14 mm
Pritrdilni vijak G M12
Vpenjalna višina h-H 6 mm - 50 mm
Vpenjalna sila 32 kN
A 36 mm
A1 78 mm
B 54 mm
B1 18 mm
L 95 mm
Dolžina nastavljanja V 12 mm - 82 mm
‌Zev ključa ZK 8 mm
Pritrdilni vijak G1 M16
Vrsta izdelka Močni vpenjalniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370092 5
EAN/GTIN 4020772004675
Številka proizvajalca 556189
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

  • Vpenjalna sila 30 oz. 49 kN z zateznim momentom pribl. 100 Nm.
  • Kovan vpenjalni element iz legiranega poboljšanega jekla, črno pocinkan.
  • Brezstopenjsko nastavljanje višine in dolžine.
  • Nizka izvedba.

Obseg dobave:

  • Osnovni element in nosilec.
  • Utorna matica DIN 508 z vpenjalnim vijakom. Razred trdnosti 12.9.

Dodatni pribor:

Pritisni kosi art. 370095.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov