Tenditore ad alta resistenza mobile corto 5

Codice art.: 370092 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 764Md
Larghezza scanalatura a T 14 mm
Vite di fissaggio G M12
Altezza di serraggio h-H 6 mm - 50 mm
Forza di serraggio 32 kN
A 36 mm
A1 78 mm
B 54 mm
B1 18 mm
L 95 mm
Corsa di regolazione V 12 mm - 82 mm
Apertura chiave SW 8 mm
Vite di fissaggio G1 M16
Tipo di prodotto Tenditori ad alta resistenza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370092 5
EAN / GTIN 4020772003135
Codice del produttore 556189

Descrizione

Esecuzione:

  • Forza di serraggio 30 o 49 kN con coppia di serraggio a circa 100 Nm.
  • Elemento di serraggio fucinato in acciaio da bonifica legato, zincato in nero.
  • Altezza e lunghezza regolabili in continuo.
  • Altezza d’ingombro minima.

Fornitura:

  • Elemento base e supporto.
  • Tassello DIN 508 con vite di serraggio classe di resistenza 12.9.

Accessori speciali:

Tasselli di spinta n. art. 370095.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi