{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 764Md | |
T-spårbredd | 14 mm | |
fästskruv G | M12 | |
Spännhöjd h-H | 6 mm - 50 mm | |
Spännkraft | 32 kN | |
A | 36 mm | |
A1 | 78 mm | |
B | 54 mm | |
B1 | 18 mm | |
L | 95 mm | |
justersträcka V | 12 mm - 82 mm | |
Nyckelvidd SW | 8 mm | |
fästskruv G1 | M16 | |
Produktslag | Kraftspännare |
Artikelnummer | 370092 5 | |
EAN/GTIN | 4020772003135 | |
Tillverkarens nummer | 556189 |