{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 13-3/8 | |
zakres mocowania | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ zewnętrzna | 43,1 mm | |
długość głowicy wiertarskiej otwartej | 63 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 74 mm | |
adapter | 3/8-24 cal | |
maksymalna moc wiertarki | 1 100 W | |
blokada promieniowa | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyty wiertarskie bezkluczowe |
Numer artykułu | 342207 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197966018 | |
Numer producenta | 342207 13-3/8 |