Mandrină cu blocare radială Carcasă metalică, Tip: 13-3/8

Cod articol: 342207 13-3/8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
271 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 13-3/8
Gama de prindere 1,5 mm - 13 mm
⌀ exterior 43,1 mm
Lungimea mandrină deschisă 63 mm
Lungime mandrină închisă 74 mm
Suport 3/8-24 inch
Putere maximă a maşinii 1.100 W
Reglare radială da
Tip produs Mandrină fără cheie

Identificare și clasificare

Cod articol 342207 13-3/8
EAN / GTIN 4045197966018
Număr producător 342207 13-3/8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Mandrină fără cheie cu blocare radială automată. Nu mai este necesară nicio blocare suplimentară (mai ales la găurire prin impact).
  • Foarte ergonomică, uşor de folosit, cheie hexagonală auxiliară.
  • Precizie bună a oncentricităţii.
  • Model cu gaură străpunsă pentru mişcare de rotaţie pe dreapta şi pe stânga (filet M5 sau M6).

Teşituri de prindere din carbură pentru reducere uzurii.