• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Skľučovadlo s radiálnym blokovaním Kovové vyhotovenie, Typ: 13-3/8

Č. pol.: 342207 13-3/8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
271 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 13-3/8
Rozsah upínania 1,5 mm - 13 mm
Vonkajší ⌀ 43,1 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave 63 mm
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave 74 mm
upínač 3/8-24 palec
maximálny výkon stroja 1 100 W
Radiálne zablokovanie Áno
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 342207 13-3/8
EAN/GTIN 4045197966018
Číslo výrobcu 342207 13-3/8
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Bezkľúčové skľučovadlo so samočinným radiálnym zablokovaním. Nie je potrebné žiadne prídavné zablokovanie (najmä pri príklepovom vŕtaní).
  • Veľmi ergonomická, používateľsky prívetivá pomôcka so šesťhranným kľúčom.
  • Dobrá presnosť vystredeného behu.
  • Prevŕtané vyhotovenie pre pravotočivý a ľavotočivý chod (závit M5 alebo M6).

Špeciálne upínacie fazety pre nižšiu mieru opotrebovania.