{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Norma | norma zakładowa | |
| zakres pomiarowy | 350 mm | |
| maksymalny zakres zastosowania | 0 mm - 520 mm | |
| Obszar zastosowania z obracanym uchwytem do trzpieni pomiarowych | 170 mm - 520 mm | |
| przełączalny odczyt | mm / cale | |
| odczyt przełączany co | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
| granica błędu (L = odcinek pomiaru w mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
| dokładność powtórzeń przy pomiarze płaszczyzn | 0,5 µm | |
| dokładność powtórzeń przy pomiarze otworów | 1 µm | |
| odchyłka prostopadłości (czołowa) | 5 µm | |
| złącze | System radiowy MAHR i-wi; Złącze USB | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 | |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
| napięcie znamionowe | 4,8 V | |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 445430 | |
| nacisk pomiarowy | 1,0 ± 0,2 N | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| długość podstawy | 255 mm | |
| szerokość podstawy | 278 mm | |
| wys. całkowita | 688 mm | |
| masa | 22 kg | |
| Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
| Rodzaj produktu | Wysokościomierz |
| Numer artykułu | 445355 350 | |
| EAN / GTIN | 4067263301745 | |
| Numer producenta | 445355 350 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |