Digitalt skjutmått HCT IP67 med Bluetooth® och runt djupmått, mätområde: 150mm

Article no.: 412783 150
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 98,12 /pcs.
    Unknown
  • NOK 66,83 /pcs.
    Unknown

  • NOK 246,01 /pcs.
  • NOK 136,99 /pcs.
on request
På lager
77 styck i lager

Select article variation and quantity

mätområde (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Djupmått: ⌀ 1,6
  • datautgång: Bluetooth®-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HCT
Norm ISO 13385
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,02 mm
Djupmått finns yes
Djupmått ⌀ 1,6
datautgång Bluetooth®-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
skänkellängd 40 mm
Trådlös användning HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows-app
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Knappcell
Internationellt utförande CR2032
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560
Produktslag Universalskjutmått

Identification & Classification

Artikkelkode 412783 150
EAN / GTIN 4062406773953
Manufacturer number 412783 150
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Digitalt skjutmått IP 67 HCT med Bluetooth® 5.0. Lättavläst kontrastrik LCD-display med 11,5 mm höga siffror. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Efter 10 minuter kopplar systemet automatiskt om till sparläget och aktiveras på nytt när reglaget förskjuts. Mätvärde och nollpunkt bibehålls. 2-komponenthölje med greppvänlig Haptoprene®-yta. Skjutmåttet är okänsligt mot vatten, kylvätskor, olja och damm. Mät-ytorna är finläppade.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Reservdel:

Batterihållare nr 412237 storlek B.

Anmärkning:

Kompatibel med den valfria mobilappen HCT (Hoffmann Group Connected tools) (tillgänglig för Android och iOS) och HCT Windows-appen (tillgänglig för Windows). Kan också användas via Human Interface Device (HID).

Warning:

Avsedd användning
  • Enligt IP 67 dammtät och skyddad mot tidsbegränsad nedsänkning i vatten.
  • För industri- och privatanvändning.
  • Använd den bara enligt Tekniska data.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Undvik vibrationer, ryckiga rörelser, skakningar och slag.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus eller öppen eld.
  • Öppna höljet enbart vid batterilocket för batteribyte.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "HCT" View all