Högtryckskruvstycke utan svivel 160 mm HOLEX

Article no.: 362075 160
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

backbredd 160 mm
Spännvidd b I 0 mm - 104 mm
Spännvidd b II 102 mm - 207 mm
Spännvidd b III 205 mm - 310 mm
Spännkraft 50 kN
vikt 60 kg
grundstomhöjd c 133 mm
H 80 mm
backhöjd C 49,6 mm
L4 507 mm - 817 mm
Monteringshöjd G ±0,02 83,5 mm
färgkod för passande tillbehör Högtryckskruvstycke
Produktslag Maskinskruvstycke

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 362075 160
EAN / GTIN 2050001760869

Beskrivelse

Utförande:

  • Stomme och rörlig back av segjärn GGG 60, härdade och slipade styrskenor.
  • Mekaniskt-hydrauliskt fungerande kraftförstärkare med exakt förvalbar spännkraft.
  • Underhållsfri och helkapslad högtrycksspindel.
  • Tillverkas som standard med härdade och slipade släta spännbackar.
  • Underdel med längd- och tvärspår som möjliggör en exakt och snabb uppriktning av spännbacken i längd- och tvärriktningen.

Utförande - Bild:

Utbytbara hållare.
Snabbinställning av spännvidden.
Förinställning av spänntrycket.

Användningsdata:

För vibrationsfri och säker uppspänning vid stora skär- och matningskrafter. Snabb uppspänning med handvev.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 par rillade spännbackar (slät baksida), handvev.

Specialtillbehör:

Utbytesbackar nr 362076; 362077; 362079, vridplatta nr 362073.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar