Performance pappersrullhållare / dispenser F1

Article no.: 089160 F1
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
131 styck i lager

Select article variation and quantity

tillverkarens beteckning Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning F1
maximal rullbredd 43 cm
Material golvstativ metall
Rivkant med glasfiberarmerade tänder yes
Golvstativ med 2 hjul yes
Glidsäkert grepp yes
passar till pappersrullar med hylsdiameter 71 mm - 73 mm
Produktslag Pappersrullhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 089160 F1
EAN / GTIN 7322540430578
Manufacturer number 652008
Manufacturer/responsible person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Beskrivelse

Utförande:

Mycket stabila pappersrullhållare och dispensrar.
Stabilt och rullbart golvstativ i metallutförande.
För pappersrullar med hylsdiameter på 71 − 73 mm: Max. bredd 43 cm.
Easy Load-koncept för enkel påfyllning.

Anmärkning:

Levereras utan rulle resp. dukar.
Reservdelar kan inte levereras.