Fördelarblock För tryckluftskoppling 1/4 tum, Antal fördelaranslutningar: 4

Article no.: 080208 4
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
29 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal fördelaranslutningar Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Färg röd
Max. arbetstryck 15 bar
Antal fördelaranslutningar 4
Bredd 43,5 mm
Längd L 190 mm
Storlek d1, invändig gänga 1/4 tum; 1/4 tum; 3/4 tum; 3/4 tum
Produktslag Fördelare
Anslutningstyp invändig gänga
Temperaturområde min. −20 °C
Temperaturområde max. 200 °C
Material Aluminium

Identification & Classification

Artikkelkode 080208 4
EAN / GTIN 4062406599102
Manufacturer number 080208 4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Fördelarblock av aluminium (rödeloxerad) för tryckluftsledningar. De kan monteras direkt på maskinen. Genom att tryckluftsledningarna är överskådligt anordnade höjs arbets- och produktionssäkerheten och genom den centrala tillförseln sparas energi och slangledningar.

Leveransinnehåll:

Fördelarblock inklusive industrikoppling nr 080230 stl. 1/4. Exkl. förslutningspropp.

Anmärkning:

Passande förslutningsproppar finns under nr 080207 V.