• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!
    • Ingen pris tilgjengelig

TANGGRIP TNFFH-IQ axialstickhållare 90-120 mm

Article no.: 274205 90-120
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Serie TANG-GRIP
Spårbredd w 3 mm
Användning vänster
Invändig nej
Stickdjup tmax 18 mm
totallängd L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 4,1 mm
Funktionshöjd h1 24,8 mm
skafthöjd h5 32 mm
Utkragande längd 18 mm
axiell spårstickning kan göras yes
tillverkarens beteckning TNFFH 90L-3IQ
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 274205 90-120
EAN / GTIN 7291075310672
Manufacturer number 2302510

Beskrivelse

Utförande:

Med två plåtsäten.

Användningsdata:

För axialstickning.

Passar till:

Skärinsatser nr 274422 – 274226.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279952 ska beställas separat.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar