Utförande:
Robust provningsnyckel med omställbart spärrhuvud och kompakt indikerings- och reglageenhet. Optisk och akustisk signal gör att du både ser och hör när det inställda momentet uppnås. För höger- och vänsterdragning.
Minne: 999 mätvärdespar.
Strömförsörjning: NiMH-batterier, drifttid 20 h, uppladdningstid 3,5 h.
Användningsdata:
För snabb kontroll av skruvförband.
Skruvförbandet efterdras med en föreskriven vinkel. På basis av det nödvändiga vridmomentet (TW) beräknas och visas det ursprungliga åtdragningsmomentet (TA motsvarar TB) för skruvförbandet .
Norm:
Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.
Skärdata:
Förklaring till ritningen och formeln:
L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment
Leveransinnehåll:
Inklusive laddare, bruksanvisning på tyska och engelska.
Specialtillbehör:
Datakabel nr
655265 (från RS232C till USB).
Anmärkning:
Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.