{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
EN 1149-5 (antistatisk) | yes | |
Serie | Microgard® | |
Kön | Unisex | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper | |
Färg | vit | |
Unisex-storlek | L | |
Norm | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1 | |
PSA CE-kategori | CE-kategori III, typ 5/6 | |
mikroporöst filmlaminat | ja | |
förslutningsbart dragkedjeskydd | yes | |
Engångsoverall | yes | |
med kapuschong | yes | |
Produktslag | Kemikalieskyddsdräkt | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Code AL | 00 |
Artikkelkode | 098356 L | |
EAN / GTIN | 5013756110300 | |
Manufacturer number | WH18B-00111-04 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Engångsoverall 1800 typ 5/6 L
on request
På lager
256 styck i lager
NOK 72,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 806 styck i lager
NOK 87,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färg | vit | vit |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper |
Norm | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 1149-1; EN 14126; EN 1149-1 |
Unisex-storlek | L | L |
Serie | Microgard® | |
Produktslag | Kemikalieskyddsdräkt | Kemikalieskyddsdräkt |
Kön | Unisex | Unisex |