Easyfix T-handtagshållare 2

Article no.: 955705 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
253 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Easyfix
passar skruvmejsel i Torx®-storlek TX20 – TX50
passar för invändig 6-kant storlek 4 mm - 12 mm
Produktslag Bitsskruvmejsel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 955705 2
EAN / GTIN 4062406197711

Beskrivelse

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.
2 Torx®-skruvmejslar strl. TX20 – TX50, eller 2 invändig sexkant strl. 4 mm – 12 mm.

Leveransinnehåll:

Alla tillhörande bottenplattor.

Downloads & documents

From the same series "Easyfix" View all