IMPAKTOR bitssortiment för IMPACT-skruvdragare, 10 delar

Article no.: 674131
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
22 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Bit-Check 10 Impaktor 2
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Antal delar 10
Bit längd 25 mm
Drivverktyg no
Produktslag Bitsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 674131
EAN / GTIN 4013288156792
Manufacturer number 05057682001

Beskrivelse

Utförande:

Utvald stålkvalitet, härdningsteknik, produktionsmetoder och speciella geometrier ger utmärkta resultat med IMPACT-skruvdragare. I kombination med diamantbeläggning (minskar Cam-Out-krafterna betydligt) och torsionszoner uppnås fem gånger längre livslängd än med standardbits.

Användningsdata:

IMPACT-skruvdragare ger genom sin vrid/-slagfunktion upphov till en mängd krafttoppar som ”normala” bits inte klarar i längden. IMPAKTOR-bits är speciellt konstruerade för användning i slagskruvdragare och uppnår flera gånger längre livslängd (beroende på den utgående spindeln) än vanliga standardbits.

Innehåll:

IMPAKTOR bits, C 6,3, för Phillips: 3 st storlek 2; 1 st storlek 3
IMPAKTOR bits C 6,3, för invändiga Torx®: 3 st storlek TX25, vardera 1 st storlek TX30, TX40
1 IMPAKTOR bitshållare: Storlek 6,3 R med ringmagnet

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen