Vändskär BK79 10-130

Article no.: 237050 10-130
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  242,87 / st.
  • from 10 st.
    NOK  202,41 / st.
on request
På lager
48 styck i lager

Select article variation and quantity

Beteckning typ W29 Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WOEX 030204
Beteckning 10-130
Sort BK79
Typ INOX
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,08 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 237050 10-130
EAN / GTIN 4047109069893
Manufacturer number W29 10130.0479

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
vått maximal
 

Beskrivelse

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.
Genom den speciella skärgeometrin kan vändskären endast användas till högerskärande KOMET KUB® vändskärsborr.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen