GARANT Xtric Schraubstock Zentrischspanner

It's not a trick it's an Xtric

Centrisch spannen - eenvoudiger dan ooit

NIEUW: Kostbare tijd besparen met de GARANT XTRIC

De nieuwe GARANT XTRIC is multifunctioneel inzetbaar en bijzonder gemakkelijk te hanteren. Het unieke spanconcept met bekken-snelwisselsysteem bespaart u veel tijd bij het spannen van bewerkte en onbewerkte onderdelen. Tegelijkertijd maken de veelzijdige bevestigingsmogelijkheden een flexibele hantering mogelijk. En dit alles met maximale precisie en kwaliteit – Made in Germany.

GARANT Xtric in actie

Ontdek de voordelen

1. XPRESS

Bekkenwisseling binnen 8 seconden dankzij het kliksysteem.
Snel en eenvoudig: steek eerst de opzetbek in de zwaluwstaart en via de veerplaat naar beneden drukken. Zo gemakkelijk wordt het spanbereik gewijzigd of de bekken verwisseld. Hierdoor kan een spanwijdte van 0-144 mm worden bereikt.

2. XCELLENT CENTRIC

μ-nauwkeurige instelling van het spanmidden.
Bij het opspannen van een werkstuk over meerdere XTRIC's in serie kunt u het centrum met slechts enkele handelingen zelf uitlijnen en aanpassen aan de eisen van uw productie. De instelmogelijkheid via schalering op het spindellager is 5/10 mm per zijde (totaal 1 mm). Na het losdraaien van de zijschroef kan met behulp van een pengatsleutel de instelrichting van het centrum worden gekozen. De schroef wordt daarna weer vastgedraaid.

(y) Aufsteigen des Bauteils in mm, (x) Spannkraft in kN

3. XACTLY PRECISE

Betere spannauwkeurigheid in vergelijking met de concurrentie (3)
Bij het spannen met de GARANT XTRIC wordt de bek over de zwaluwstaart op de geleidingsrail gedrukt en leidt zo tot een neertrekeffect. Dit resulteert in een minimale beklift en een maximale spannauwkeurigheid.

(1) Uitvoering met pendelbek
(2) Uitvoering met vaste bek
(3) Concurrent (in grijs)



XTRIC80: 85 Nm erzeugt 25 kN Spannkraft XTRIC125: 120 NM erzeugt 35 kN Spannkraft

4. XTRRA STRONG

Verchroomde spindel: lineair spanproces tot 35 kN spankracht
De speciale GARANT-tandvorm van de grijpbekken maakt voorstansen met maximale klemkracht overbodig. Ideaal voor het klemmen van onbewerkte onderdelen, omdat de kN direct bij het onderdeel aankomt. (De opgegeven klemkracht wordt niet opgesmukt door de rekenkundige som, zoals bij andere fabrikanten het geval is.)

5. XTREMELY VARIABLE

Breed scala aan opspanmogelijkheden
De Xtric kan zowel via spanklemstukken, via directe adaptatie op LANG-systemen en met tussenadapters op alle nulpuntspansystemen worden gespannen.

6. XTREMELY FLEXIBLE

Pendelfunctie
De pendelbek past zich onafhankelijk aan het werkstukoppervlak aan en kan ook zonder nadelen worden gebruikt voor het opspannen van bewerkte delen. Geschikt voor elke spansituatie!

KLANTENMENINGEN

"De nauwkeurigheid en het flexibele bekken-snelwisselsysteem voor het variëren van het spanbereik in luttele seconden hebben ons overtuigd”.

Philipp Ramerseder, Algemeen Directeur
APM Maschinenbau GmbH, Perlesreut/Prombach, Duitsland

"De GARANT XTRIC heeft een onovertroffen prijs-/prestatieverhouding, die we nog niet eerder hebben gezien. Nieuwe functies zoals het wisselen van de bekken hebben ons absoluut overtuigd".

Christian Knödlseder, Algemeen Directeur
Kühberger Metalltechnik GmbH, Waldkirchen, Duitsland



De Xtric is ook geschikt voor automatiseringsprojecten.
De video toont een knikarmgestuurde robottoepassing bij de firma idee-werk GmbH.


Neem contact op met ons

Wilt u graag een van de specialisten spreken? Neem contact met ons op!

Naar contactpagina

Brochure GARANT Xtric (Duits)

Naar brochure

Handleiding GARANT Xtric (Duits)

Bekijken