Torno autocentrante GARANT Xtric
A fixação no centro nunca foi tão fácil

Poupe tempo valioso com o torno autocentrante GARANT Xtric
O revolucionário torno autocentrante GARANT Xtric tem uma aplicação multifuncional e particularmente fácil de usar. O conceito de fixação exclusivo com sistema de troca rápida para os mordentes poupa muito tempo na fixação das peças iniciais e das peças acabadas. As opções de engate oferecem um excelente espaço para um manuseamento flexível. Tudo isto combinado com uma precisão e qualidade muito elevadas – Fabricadas na Alemanha.
Fixação cêntrica na perfeição para a sua automatização
GARANT Xtric tem uma interface de automação e também se encaixa no sistema de carregamento GARANT Automation Turntable.
It´s not a trick. It´s an Xtric.
Descubra as vantagens
Alinhar vários tornos perfeitamente uns com os outros - agora é mais fácil do que nunca!


1. EXPRESS
Troca de mordente em 8 segundos, com o mecanismo de encaixe.
Rápido e fácil: Primeiro, inserir o mordente superior no encaixe e empurrá-lo para baixo com as placas de mola. É muito fácil mudar a faixa de fixação ou trocar os mordentes. Pode-se obter uma distância de fixação entre 0-144 mm.

2. EXCELENTE CENTRAGEM
Ajuste do centro de fixação na faixa de μ
Ao fixar uma peça usando múltiplos tornos XTRIC, o próprio centro pode ser ajustado de acordo com os requisitos de produção, com poucos movimentos da mão. Ajuste de 5/10 mm em cada lado (1 mm no total) através de graduações da escala no rolamento do fuso. Depois que o parafuso é solto, o centro pode ser ajustado usando uma chave de pinos. Depois disso, o parafuso é reapertado.

3. EXATAMENTE PRECISO
Melhor precisão da fixação, em comparação com a concorrência (3)
Para a fixação, o mordente é empurrado ao longo do encaixe especialmente moldado na pista guia, produzindo assim um efeito de tração descendente. Tal cria uma elevação mínima do mordente, ao mesmo tempo que atinge uma precisão de fixação muito elevada.
(1) Versão com mordente rotativo
(2) Versão com mordente fixo
(3) Concorrência (cinzento)

4. EXTRA FORTE
Processo de fixação linear com força de aperto até 25 kN
A forma especial de dentes GARANT dos mordentes de pinça torna desnecessária a indentação com a força de aperto máxima. Ideal para fixar peças de trabalho iniciais, porque a força de 25 kN pode ser aplicada diretamente ao componente. Ao contrário de outros fabricantes, a força de aperto declarada não serve apenas para “parecer melhor”, pela soma aritmética.

5. EXTREMAMENTE VARIÁVEL
Várias opções de configuração
O Xtric pode ser usado com pinças de aperto, através de adaptação direta no sistema “LANG”, ou com adaptadores em todos os sistemas de fixação do ponto zero.

6. EXTREMAMENTE FLEXÍVEL
Função de rotação
O mordente rotativo adapta-se automaticamente à superfície da peça de trabalho e também pode ser usado sem problemas para peças acabadas. Adequado para cada situação de fixação!
Os nossos clientes estão convencidos com o GARANT Xtric

“A precisão e o sistema flexível de troca rápida para que os mordentes variem a faixa de fixação em segundos impressionaram-nos.”
Philipp Ramerseder, Diretor-Geral da APM Maschinenbau GmbH, Perlesreut/Prombach

“O GARANT Xtric oferece uma relação custo-benefício imbatível, que nunca encontramos anteriormente. Novas funcionalidades, como a troca dos mordentes, convenceram-nos por completo.”
Christian Knödlseder, Diretor-Geral da Kühberger Metalltechnik GmbH, Waldkirchen
O GARANT Xtric também é adequado para projetos de automatização.
O vídeo mostra o seu uso com um robô articulado na empresa idee-werk GmbH.


Estação de montagem conjugada
Para montar e remover as peças de trabalho no dispositivo de aperto e para trocar ou rodar os mordentes de fixação.
A estação de montagem pode ser fixada na bancada de trabalho através de dois parafusos. Os pinos de fixação, p. ex. o n.º 363190
, podem ser usados para posicionar o dispositivo de aperto ou o gabarito com passo 52/96 na estação de montagem, e podem ser bloqueados e desbloqueados através da ponte lateral. Os tempos de configuração são otimizados, com elevada segurança processual ao fixar peças de trabalho ou trocar os mordentes de fixação. Adequado para dispositivos de aperto com passo 52/96, p. ex. GARANT Xtric
.
Vantagens:
- Bloquear e desbloquear sem ferramentas
- Reduzir os tempos de configuração
- Assegurar a segurança no trabalho