Multifunctionele armleuningen, in hoogte verstelbaar voor Work-Tec Ergo, Type: 1

Artikelnummer: 965290 1
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Armleuning

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 965290 1
EAN/GTIN 4016849636313
Nummer fabrikant 9039
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Omschrijving

Uitvoering:

Om het bovenlichaam en de armen te ontlasten, kunnen de 4D-armleuningen in de hoogte (110 mm), breedte (50 mm) en diepte (60 mm) worden ingesteld en zijn ze bovendien zwenkbaar (45°).

Toepassing:

Armleuningen voor Work-Tec Ergo nr. 965250965282. Niet ESD-geleidend.