Led-acculichtpen, Type: 200

Artikelnummer: 081448 200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6.624 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 30

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 30
Lichtstroom 20 lm - 200 lm
Brandduur 1 h - 10 h
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Totale lengte 173 mm
Totale breedte 17 mm
Gewicht 56 g
Producttype Taschenlampe

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081448 200
EAN/GTIN 4062406401900
Nummer fabrikant 081448 200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem slanke led-acculichtpen met robuuste en elegante aluminium behuizing. De traploos dimbare hoofdverlichting en de sterk gefocuste spotlight-led zorgen voor een optimale verlichting in een kleine ruimte.
  • Stevige metalen clip aan de achterzijde.
  • Sterke magneet in de lampvoet.
  • Ladingsniveau altijd zichtbaar door in het midden geplaatste led-weergave.

Functie:

IP30: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 2,5 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Inclusief USB-C-laadkabel.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor industrieel en particulier gebruik.

Onjuist gebruik
  • Niet geschikt om door kinderen te worden gebruikt.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht of open vuur.
  • Bij beschadigingen aan de behuizing niet meer gebruiken.
  • Behuizing niet openen.
  • De lamp alleen in uitgeschakelde toestand aan kledingstuk bevestigen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan