• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Cuttermes met 2-componentenhandvat, met 3 afbreekmessen

Artikelnummer: 845020
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Mesbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zonder mes 160 mm
Meslengte 100 mm
Mesbreedte 18 mm
Mesdikte 0,5 mm
Aantal afbreekbare delen 8
Producttype Cuttermes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 845020
EAN/GTIN 4045197438553
Nummer fabrikant 845020
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

In-/uitschuifbare messen in nauwkeurige metaalgeleiding. Kwaliteitsmessen, extreem scherp, met hoge standtijd.
Bolle en tegelijkertijd slanke tweecomponenten-greep voor krachtig werken en nauwkeurige snedes. Stroeve Haptoprene-mantel met een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Veilig werken, aangezien zelfs met natte of oliebesmeurde handen het risico van wegglijden tot een minimum wordt beperkt. Mes vergrendelt automatisch. Met 3 afbreekmessen (vergelijkbaar met nr. 845010 gr. 10) 8-delig, 18 mm breed.

Reservedeel:

Voor reservemessen zie nr. 845010 gr. 10; 845019 gr. 50; 845021 gr. 10; 845023 gr. 50.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan