Dopsleutelassortiment 1/4 inch 22

Artikelnummer: 953701 22
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×10
  • Aandrijfvierkant: 1/4

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×10
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Breedte 200 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 10
Aantal gereedschappen 22
Gewicht 0,624 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 953701 22
EAN/GTIN 4062406157074

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te zien welk stuk gereedschap ontbreekt.
De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

Nieuwe GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (b × d).
Schuimdelen maat 10 G × 8 G passen in shadowboards nr. 923210 maat 250 (2 schuimdelen per shadowboard).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953701: 1 st.
GARANT dop 6-kant nr. 631029 gr. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: Resp. 1 st.
GARANT bitdop voor binnenzeskantbouten nr. 631729 gr. 3; 4; 5; 6: Resp. 1 st.
GARANT ratel omschakelbaar nr. 632025 gr. 1/4: 1 st.
GARANT verlengstuk nr. 632429 gr. 150: 1 st.
GARANT opsteekhandvat nr. 632829 gr. 146: 1 st.
GARANT dwarsgreep nr. 633029 gr. 116: 1 st.
GARANT cardangewricht nr. 633529 gr. 1/4: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen