Schuifdeur-machinekast met afrolrand, 26×20G, Hoogte: 1025mm

Artikelnummer: 932130 1025
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
1025
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 26×20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Nuttig ladeoppervlak in G 26×20
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 1.025 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 700 mm
Breedte in G 60
Diepte in G 28
Nuttige hoogte 875 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
Gewicht 128 kg
Producttype Machinekast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 932130 1025
EAN/GTIN 4062406098612
Nummer fabrikant 932130 1025
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gereedschap-machinekast in 60×28G. Met schuifdeuren, centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. Montage van lades 26×20G en uittrekbare legborden 26×20G in een raster van 25 mm aan beide zijden mogelijk. Geen uittrekbeveiliging.
Met afrolrand aan 3 zijden en geribbelde rubbermat.

Accessoires:

Bijpassende lades onder nr. 930633 en nr. 930635, bijpassende uittrekbare legborden onder nr. 930654 en nr. 930656.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, schuifdeuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Sokkel nr. 958080958086 is NIET geschikt.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Zwenkbereik van deuren vrijhouden, deuren en lades gesloten houden.
  • Lades voor het opbergen van gereedschap.
  • Legbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Voor industrieel gebruik binnen.
  • Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Kast in de vloer verankeren.
  • Bij ombouw tot montagewagen, lades vervangen door GridLine lades met individuele ladeontgrendeling die met één hand te bedienen is.
  • Bij belastbaarheid van de wielenunit het gewicht van de behuizing in aanmerking nemen.
  • Bij indeling naar keuze de nuttige hoogte in acht nemen.
  • Combineerbaar met GridLine wielenunit art.-nr.
  • 958480 maat 24 of 28.
  • Combineerbaar met GridLine kasten met identieke diepte en hoogte.
  • Alleen uitrusten met GridLine lades met individuele ladeontgrendeling die met één hand te bedienen is.
  • Na het neerzetten de zwenkwielen blokkeren door bediening van de vastzetters.
  • Hoek-verbindingskast voor gereedschapskasten met diepte 700 mm (28G).
  • Combineerbaar met GridLine kasten met identieke diepte en hoogte.
  • Voor uitrusting met GridLine lade-interieur met gereedschapsopname.
  • Combineerbaar met GridLine kasten met identieke diepte en hoogte.

Onjuist gebruik
  • Geen eigenmachtige verbouwingen en wijzigingen uitvoeren.
  • Kast, lades en legborden niet overbelasten.
  • Niet in de kast, lades en op legborden staan of zitten.
  • Voorwerpen niet schoksgewijs neerleggen.
  • Niet op de montagewagen gaan staan of zitten.
  • Geen personen transporteren.
  • Niet combineerbaar met wielenunit.
  • Niet meerdere lades tegelijkertijd openen.
  • CNC-machinekast niet combineerbaar met wielenunit.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan