Sokkel met afneembare plint, diepte 28G, Hoogte 150 mm, Behuizingsbreedte in G: 24

Artikelnummer: 958086 24
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizingsbreedte in G Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 150 mm
Breedte 600 mm
Diepte 700 mm
Geschikt voor behuizingsbreedte in G 24
Geschikt voor behuizingdiepte in G 28
Producttype Sokkel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 958086 24
EAN/GTIN 4062406133252
Nummer fabrikant 958086 24
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sokkel van plaatstaal, aan te brengen onder behuizing.
Sokkel 150 mm hoog, met afneembare plint (voor en achter) voor transport van gereedschapskasten.

T.b.v.:

Gereedschapskasten nr. 931005932122, Office Station nr. 948800.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

De sokkel maat 24 is veiligheidstechnisch niet toegestaan voor transport met een hefwagen.
Kasten mogen niet beladen worden verplaatst.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Combinatiemogelijkheden overeenkomstig Technische gegevens in acht nemen.
  • Nr. 958065 gr. 30,40; 958066 gr. 30, 40; 958085 gr. 30, 40, 50, 60; 958086 gr. 30, 40, 50, 60; 958146 gr. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Door het verwijderen van de plint is transport van de kast met een hefwagen mogelijk.
  • Alleen aan daarvoor bestemde boorgaten monteren.
  • Maximale belastbaarheden in acht nemen.

Onjuist gebruik