Uitvoering:
GridLine wielenunit bestaande uit 2 plaatstalen draagbalken, verzinkt. Compleet met wielenset gemonteerd en 1 set tweecomponenten-Haptoprene®-handgrepen. Vast te schroeven aan GridLine kasten en gereedschapskasten. Duwen vanaf de zijwand.
Voor montage naderhand voor GridLine kasten en gereedschapskasten.
T.b.v.:
Levering:
1 × Draagbalk met 2 zwenkwielen met vergrendeling, 1 × draagbalk met 2 bokwielen, 1 × handgrepenset.
Let op:
In verband met het kantelgevaar altijd voor de montage van de wielenunit de aangegeven maximale hoogte in acht nemen.
Houd bij de belastbaarheid altijd het eigen gewicht van de kast / gereedschapskast in acht.
Tip:
Wielenunit geschikt voor GridLine kasten tot een hoogte van maximaal 1250 mm. Maximale belastbaarheid totaal 200 kg. Alleen voor GridLine kasten zonder lades.
Warning:
Beoogd gebruik- Wielenunit voor montage aan GridLine kast of gereedschapskast met maximale breedte van 1250 mm (50 G) volgens combinatietabel.
- Handgreep zonder montageblok voor montage aan GridLine kast en gereedschapskast.
- Handgreep met montageblok voor montage aan werkbank-werkblad (verrijdbaar).
- Bij montage aan gereedschapskast, lades vervangen door GridLine lades met individuele eenhandsladeontgrendeling.
Onjuist gebruik- Niet op de kast gaan staan of zitten. Geen personen transporteren.
- Niet op plaatsen met hellingen gebruiken.
- Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.
- Niet voor montage aan kast met breedte 1500 mm of 2000 mm (60 G en 80 G).