Universele afbramer, 2-componenten-greep, met telescoopschacht en 2 messen (N1, N2)

Artikelnummer: 839140
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 155 mm - 225 mm
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 839140
EAN/GTIN 7290005395291
Nummer fabrikant NG3002

Omschrijving

Uitvoering:

Greep met draaibaar gelagerde, verwisselbare messen. Zeer eenvoudige bediening, mes past zich automatisch aan de contouren van het werkstuk aan.

Toepassing:

Voor snel afbramen van uiteenlopende materialen/contouren.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen