LED-zaklamp in penvorm

Artikelnummer: 779.PEN2PB
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Zaklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 779.PEN2PB
EAN/GTIN 3662424156700
Nummer fabrikant 779.PEN2PB
L-nummer L60130 10577
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Pinlamp voor brede en krachtige verlichting met 6 leds
  • 150 lumen
  • Kies tussen front- en staaf-LED's
  • Brandtijd: 2 uur bij 150 lumen
  • 4 uur bij 75 lumen
  • Water- en stofbestendig tot IP67
  • Klem om de lamp aan een tas of andere drager te haken
  • Geïntegreerde magneet om de lamp te bevestigen
  • Extra magneet met klittenbandbevestiging
  • Oplaadbare batterij via micro USB

Kenmerk:

  • L [mm]: 170
  • [g]: 78

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen