Pinza regolabile a morsetto con ganascia inferiore oscillante 250 mm

Codice art.: 708903 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 250 mm
Lunghezza griffe 60 mm
Apertura materiale tondo 110 mm
Apertura materiale angolato 50 mm
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 708903 250
EAN / GTIN 3662424019845
Codice del produttore 506A

Descrizione

Esecuzione:

Uso semplice e sicuro. Apertura facile e rapida mediante leva di sblocco sull’impugnatura inferiore. Elevata capacità e profondità di serraggio, 5 possibilità di regolazione rapida e di precisione. Ganascia inferiore a curvatura profonda per il serraggio di profili angolari, a U, tubi, ecc. Superfici di presa zigrinate e corpo particolarmente robusto in acciaio per molle. Pinza completamente nichelata.

Uso:

Per il fissaggio sicuro di profilati, lamiere e tubi. Pressione di serraggio regolabile fino a 10.000 N.

Materiale:

Ganasce in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, forgiato.