3M™ Premium Vloerpads Rood, 460 mm, 5/Doos

Artikelnummer: 7000000663
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7000000663
EAN/GTIN 50048011083952
Nummer fabrikant 7000000663
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Reinig snel en verwijder veegplekken om het uiterlijk van de vloer te verbeteren met 3M™ Standaard Vloerpads Rood. Onze rode pads zijn bedoeld voor het dagelijks reinigen en het licht schrobben om licht vuil, veegplekken en zwarte schoenstrepen te verwijderen. Ze reinigen als ze vochtig zijn en wrijven op als ze droog zijn.

Voordeel:

  • Vloerpad voor het dagelijks reinigen van licht vuil, veegplekken en zwarte voetstrepen
  • Ook geschikt voor licht schrobben
  • Reinigt als hij vochtig is en wrijft op als hij droog is
  • Reinigt snel en verwijdert veegplekken om het uiterlijk van de vloer te verbeteren

Advies:

  • Voor het reinigen en verwijderen van veegplekken om het uiterlijk van de vloer te verbeteren