3M™ Premium Vloerpads Rood, 432 mm, 5/Doos

Artikelnummer: 7000000662
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Serie 3M™ Premium Maschinenpad
Herstellerbezeichnung 3M™ Economy Maschinenpads Rot; 3M™ Premium Maschinenpad Rot
Verpackung Karton
Inhalt 5 St.
Beschreibung Form rund
Durchmesser 432 mm
Schleifmittel Breite 432 mm
Feinheitsgrad fein
Schleifmittelunterlage Vlies
Farbe rood
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifpapier
geeignet für Material Holz
geeignet zum Flächenschleifen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000000662
EAN/GTIN 00048011083926
Nummer fabrikant 7000000662
L-nummer L01130 110634
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Beschreibung:

Mit den 3M™ Economy Maschinenpads Rot lassen sich Fußböden schnell reinigen und Abriebspuren entfernen. Unsere roten Pads sind für das tägliche Reinigen und leichtes Scheuern vorgesehen, um geringe Verschmutzungen, Abriebspuren und schwarze Absatzspuren zu beseitigen. Sie können feucht zum Reinigen und trocken zum Polieren verwendet werden.

Vorteil:

  • Maschinenpads für das tägliche Reinigen, um geringe Verschmutzungen, Abriebspuren und schwarze Absatzspuren zu beseitigen.
  • Auch geeignet für leichtes Scheuern
  • Reinigen, wenn feucht, und Polieren, wenn trocken
  • Schnelles Beseitigen von Abriebspuren, um das Erscheinungsbild des Fußbodens zu verbessern

Empfehlung:

  • Zur Reinigung und Entfernung von Abriebspuren, um das Erscheinungsbild des Bodens zu verbessern

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript