Gereedschapsassortiment voor elektriciens, 15-delig in een gereedschapsetui, Aantal delen: 15

Artikelnummer: 686010 15
Nieuw product.
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type opslag Tas
Verpakking Map
Aantal inbegrepen onderdelen 15 st.
Artikelomschrijving producent Elektriker-Werkzeugsortiment, 15-teilig in Werkzeugmappe
Kwaliteits- en testzegel VDE
Mobiliteit +++
Energievoorziening geen energievoorziening
Producttype gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 686010 15
EAN/GTIN 4062406773533
Nummer fabrikant 686010 15
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Mobiliteit: +++ (ideaal voor mobiel gebruik)
Hoogwaardige textieltassen uitgerust met praktische assortimenten gereedschap, als een collega bij uw dagelijkse werkzaamheden.

Levering:

VDE sleuf schroevendraaier: resp. 1 st. nr. 663301 2,5; 3; 3,5; 4
Spanningstester: 1 st. nr. 665050 3
VDE Schroevendraaier voor Phillips: resp. 1 st. nr. 668631 0, 1, 2
Combinatietang, VDE-geïsoleerd: 1 st. nr. 701852 180
VDE Waterpomptang: 1 st. nr. 705746 250
VDE Zijsnijtang: 1 st. nr. 725351 160
VDE Striptang: 1 st. nr. 728761 160
Bankhamer: 1 st. nr. 750125 300
Cuttermes met afbreekmessen 18 mm: 1 st. nr. 845039 160
LED-ZAKLAMP: 1 st. nr. 081437 BLACK
Gereedschapsetui van textiel met steeksluiting: 1 st. nr. 692257 1

Tip:

Het assortiment wordt compleet geleverd.
Elke samenstelling is voorzien van een mobiliteitsclassificatie (ideaal voor mobiel gebruik tot geschikter voor stationair gebruik), die aangeeft in hoeverre het assortiment geschikt is voor mobiel gebruik of voor een vaste werkplek.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen