Schroevendraaier voor Phillips, met 2-componenten-SwissGrip-handvat ESD, Kruiskopmaat: 0

Artikelnummer: 667685 0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SwissGrip ESD
Kruiskopmaat 0
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
voor schroef-⌀ tot 2 mm
Meslengte 60 mm
totale lengte 140 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips
Materiaal handgreep slagvast polypropyleen
Oppervlak vernikkeld en verchroomd
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 667685 0
EAN/GTIN 7610733256020
Nummer fabrikant PB 8190.0-60 ESD

Omschrijving

Uitvoering:

SwissGrip-krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Ook met natte of oliebesmeurde handen kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht.
Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.
Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, ESD-veilig.