Dopsleutelassortiment, 1 inch-vierkant 14-delig

Artikelnummer: 646500
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 65-80
  • Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 46-60

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 14
Aandrijfvierkant 1 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 65-80 mm
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 46-60 mm
Verpakking Plaatstalen koffer
Lengte 785 mm
Breedte 200 mm
Hoogte 122 mm
Bitsoort 12-kant dopsleutel; 6-kant dopsleutel
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 646500
EAN/GTIN 4018754080175
Nummer fabrikant 96060103

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Buitenvierkanten volgens DIN 3120-B 25 met verende pen.
Binnenvierkant volgens DIN 3120-D 25 met boring en ontgrendelingsknop.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M30 − M52.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Levering:

4 Doppen − 12-kant: resp. 1 st. nr. 647000 maat 46; 50; 55; 60
4 Doppen − 6-kant: resp. 1 st. nr. 647100 maat 65; 70; 75; 80
1 Hoekgewricht: 1 st.
1 Glijkop: Nr. 648200
1 Handgreep: Nr. 648700
2 Verlengstukken: resp. 1 st. nr. 648000 maat 200; 410
1 Ratelkop: Nr. 647500
Opgeborgen in: Plaatstalen koffer

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen