GHML 25 Holders for grooving & facing, Up to 4.8mm.

Artikelnummer: 2800408
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800408
EAN/GTIN 7291075023480
Nummer fabrikant 2800408
L-nummer L23920 94

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,8 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
  • Functiebreedte (WF) 23,5 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles